3-5025 キャップマグネット 丸型 (Rタイプ) マグナ 82350829

3-5025 キャップマグネット 丸型 (Rタイプ) マグナ 82350829
3-5025 キャップマグネット 丸型 (Rタイプ) マグナ 82350829
3-5025 キャップマグネット 丸型 (Rタイプ) マグナ 82350829

キャップマグネット 丸型 (Rタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は吸着力・外径など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
吸着力(N)
24.52
外径(mm)
25.5
注文コード
82350829
品番
3-5025
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
¥169

耐環境性に優れています。
ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。
水に強いです。

用途
吸着用。
付属品
4487676、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
厚さ(mm)
5
吸着力(N)
24.52
外径(mm)
25.5
形状
丸
マグネット
異方性フェライト磁石
穴径(mm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする