曜日別特売
ZE40(BK) 爆風ハンディファン 大風量 100段階 卓上ファン 2000mAh カーメイト 82370761

ZE40(BK) 爆風ハンディファン 大風量 100段階 卓上ファン 2000mAh カーメイト 82370761
ZE40(BK) 爆風ハンディファン 大風量 100段階 卓上ファン 2000mAh カーメイト 82370761
ZE40(BK) 爆風ハンディファン 大風量 100段階 卓上ファン 2000mAh カーメイト 82370761
ZE40(BK) 爆風ハンディファン 大風量 100段階 卓上ファン 2000mAh カーメイト 82370761
ZE40(BK) 爆風ハンディファン 大風量 100段階 卓上ファン 2000mAh カーメイト 82370761
ZE40(BK) 爆風ハンディファン 大風量 100段階 卓上ファン 2000mAh カーメイト 82370761
ZE40(BK) 爆風ハンディファン 大風量 100段階 卓上ファン 2000mAh カーメイト 82370761
ZE40(BK) 爆風ハンディファン 大風量 100段階 卓上ファン 2000mAh カーメイト 82370761
ZE40(BK) 爆風ハンディファン 大風量 100段階 卓上ファン 2000mAh カーメイト 82370761
ZE40(BK) 爆風ハンディファン 大風量 100段階 卓上ファン 2000mAh カーメイト 82370761

爆風ハンディファン 大風量 100段階 卓上ファン 2000mAh

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82370761
品番
ZE40(BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ドローン用の羽根とモーターを使用し、圧倒的な風量を実現
高い安全性と長寿命のリン酸鉄バッテリーを採用
スタンド不要で卓上ファンとしても使用が可能
電池残量がひと目でわかる液晶表示
◇定格入力:DC5V 1.5A
◇内蔵電池:リン酸鉄リチウムイオン電池
◇バッテリー容量:6.4V 2000mAh
◇充電端子:USB Type-C
◇充電時間:約3時間(充電環境により異なります)
◇連続使用時間:約6時間(風量20で使用した場合)
◇充放電回数:約1000回
◇風量調整:0~100段階
◇最大風速:15m/s (ファンモーター単体作動時、羽根の直前での測定値。完成品の状態での最大風速は10m/s(メーカー測定基準))

用途
ハンディファン 小型扇風機 ミニ扇風機 手持ち 卓上 USB コードレス 強風
付属品
本体、滑り止めバンド、取扱説明書
材質
ポリカーポネート、ABS樹脂
ブラック
質量(g)
210
羽根枚数
3枚
電池
リン酸鉄リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)
6.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9.5×3.5×21
バッテリー容量(mAh)
2000
定格入力
DC5V 1.5A
取扱説明書:(0.88MB)
注意
※USBケーブルや充電器は付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする