※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
階段灯防雨型CL低光束白ベーシック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光色・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光色
昼白色
仕様
【交換LEDユニット】FK98700
注文コード
82385436
品番
NWCF16100LE1【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥136,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥69,980
¥
56,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
付属品
充電モニタ(緑)付
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
【交換LEDユニット】FK98700
幅(mm)
270
質量(kg)
2.8
高さ(mm)
270
材質(本体)
アルミダイカスト(ホワイトレザーサテン仕上)
タイプ
天井直付型・壁直付型、30分間タイプ
等級
IP23
スイッチ
点検スイッチ付/自己点検スイッチ付
光源
常時/非常時・本体組込LED点灯
型式認可番号
3AE-1066
色温度
5000 K
電池
【交換電池】FK758
材質(カバー)
ガラス(乳白)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)
0.094(100V時)
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
リモコン
FSK90910K (別売)
光色
昼白色
出しろ(mm)
94
演色指数(Ra)
83
非常灯評定番号
LALE-017
内蔵ランプ
LED内蔵、電源ユニット内蔵
注意
※調光はできません。
※非常用照明器具としてのみ使用し、壁スイッチなどで消灯する場合はほたるスイッチは使用しないでください。
※軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。
※直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。
※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。