EA109NG-4【ワケあり】 4L調色用容器 エスコ 82386170

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4L調色用容器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
82386170
品番
EA109NG-4【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
対比目盛…4:1、10:1
セット内容
容器:33枚 ・ホルダー1個 ・攪はん棒2本 ・ふた2枚
材質
容器:ポリエチレン、ホルダー:ポリプロピレン
容量(L)
4
目盛
500cc
上部径×底径×高さ(mm)
180×150×250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調色セット/補修用カップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする