曜日別特売
MY-V440400/NAHTN【ワケあり】 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 82386337

●※画像はイメージです。

MY-V440400/NAHTN【ワケあり】 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 82386337
MY-V440400/NAHTN【ワケあり】 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 82386337

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1セット
明るさ(Lm)
4000
光源色
昼白色
定格消費電力(W)
20.8
注文コード
82386337
品番
MY-V440400/NAHTN【ワケあり】
在庫数量:残り6点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥14,98012,980
用途
屋内用
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
省電力タイプ
セット内容
(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU44040N AHTN
種別
LEDライトユニット形ベースライト
取付
直付形
40
材質(本体)
鋼板 白色仕上
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
200
定格消費電力(W)
20.8
本体質量(kg)
1
色温度(K)
5000
製品形状
逆富士タイプ 150幅
光源色
昼白色
入数
1セット
明るさ(Lm)
4000
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
4000
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。

※壁直付の場合、ガードの装着はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする