サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コイズミ照明
ブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光束・材質/仕上
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光束(Lm)
525
材質/仕上
本体:鋼・マットブラック塗装、セード:鋼・マットブラック塗装、飾:ウォールナット
注文コード
82485150
品番
AB57992
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
LED交換不可
非調光
高演色LED R+
11VA(100V)
天井近接限度10cm
調光器併用不可
材質/仕上
本体:鋼・マットブラック塗装、セード:鋼・マットブラック塗装、飾:ウォールナット
色温度(K)
2700
光束(Lm)
525
その他
【光束維持】40,000時間
幅(mm)
180
質量(kg)
1
高さ(mm)
226
消費電力(W)
5.8
ランプ
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
出幅(mm)
224
グリーン購入法
適合
演色性(Ra)
Ra93
注意
※木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります