AB58069 ブラケット コイズミ照明 82487277

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
光束(Lm)
335
注文コード
82487277
品番
AB58069
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

LED交換不可
非調光
傾斜天井取付可能
直付・壁付取付
高演色LED R+
7VA(100V)
天井近接限度10cm
調光器併用不可

材質/仕上
本体:プラスチック・ブラック、グローブ:アクリル・乳白色
色温度(K)
3500
光束(Lm)
335
その他
【光束維持】40,000時間
幅(mm)
□87
質量(kg)
0.3
消費電力(W)
3.8
ランプ
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
出幅(mm)
75
グリーン購入法
適合
演色性(Ra)
Ra93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする