サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コイズミ照明
防雨型ブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
本体:グレー色、グローブ:乳白色
本体:ファインホワイト、グローブ:乳白色
本体:グレー色、グローブ:乳白色
本体:ブラック、グローブ:乳白色
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82487390
品番
AU58083
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
40W相当
非調光、LED交換不可
防雨型
色
本体:グレー色、グローブ:乳白色
材質
本体:プラスチック、グローブ:アクリル
幅(mm)
□110
質量(kg)
0.4
消費電力(W)
3.8
平均演色評価数(Ra)
93
色温度(K)
2700
消費電力(VA)
7(100)
エネルギー消費効率(Lm/W)
42.1
光束(Lm)
160(光束維持時間:40000時間)
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
出幅(mm)
94
注意
※調光器併用不可