AB58010 ブラケット コイズミ照明 82487417

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
光束(Lm)
315
注文コード
82487417
品番
AB58010
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

LED交換不可
非調光
高演色LED R+
5VA(100V)
手作り品のためガラスおよび壁面への光の出方には個体差があります
天井近接限度10cm
縦向き・横向き取付可能型
調光器併用不可

材質/仕上
本体:鋼・しんちゅう色塗装サテン、グローブ:ガラス・透明
色温度(K)
2700
光束(Lm)
315
その他
【光束維持】40,000時間
幅(mm)
116
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
116
消費電力(W)
3.5
ランプ
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
出幅(mm)
100
グリーン購入法
適合
演色性(Ra)
Ra93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする