AB57999 ブラケット コイズミ照明 82488869

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82488869
品番
AB57999
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

LEDランプ交換可能
非調光
4VA(100V)
上向き・下向き取付可能型
手作り品のためガラスには個体差があります
天井近接限度30cm
調光器併用不可

幅(mm)
170
材質/仕上
本体:鋼・ホワイトブロンズメッキヘアラインマット、セード:ガラス・透明
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
282
消費電力(W)
2.1
ランプ
LEDフィラメント電球2.0W
色温度(K)
2700
ランプ寿命
20,000時間
光束(Lm)
295
RoHS指令(10物質対応)
対応
出幅(mm)
193
演色性(Ra)
Ra83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする