AB57990 ブラケット コイズミ照明 82489158

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
光束(Lm)
525
材質/仕上
本体:鋼・マットファインホワイト塗装、セード:鋼・マットファインホワイト塗装、飾:ホワイトアッシュ
注文コード
82489158
品番
AB57990
参考基準価格(税別)¥38,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

LED交換不可
非調光
高演色LED R+
11VA(100V)
天井近接限度10cm
調光器併用不可

材質/仕上
本体:鋼・マットファインホワイト塗装、セード:鋼・マットファインホワイト塗装、飾:ホワイトアッシュ
色温度(K)
2700
光束(Lm)
525
その他
【光束維持】40,000時間
幅(mm)
180
質量(kg)
1
高さ(mm)
226
消費電力(W)
5.8
ランプ
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
出幅(mm)
224
グリーン購入法
適合
演色性(Ra)
Ra93
注意
※木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする