サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コイズミ照明
ブラケット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
色温度
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
色温度(K)
2700
注文コード
82489411
品番
AB58000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
LEDランプ交換可能
非調光
9VA(100V)
上向き・下向き取付可能型
手作り品のためガラスには個体差があります
天井近接限度30cm
調光器併用不可
色温度(K)
2700
幅(mm)
170
材質/仕上
本体:鋼・金色メッキヘアラインマット、セード:ガラス・乳白色
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
282
消費電力(W)
4.4
ランプ
LED電球40形相当
ランプ寿命
【光束維持】40,000時間
光束(Lm)
445
RoHS指令(10物質対応)
対応
出幅(mm)
193
演色性(Ra)
Ra80