サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コイズミ照明
ペンダント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
本体:マットファインホワイト塗装、セード:乳白色
本体:マットファインホワイト塗装、セード:乳白色
本体:マットファインホワイト塗装、セード:乳白色
本体:マットブラック塗装、セード:乳白色
光色
電球色
電球色
温白色
色温度(K)
2700
2700
3500
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82489901
品番
AP58236
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
60W相当、フランジ
非調光、LED交換不可、高さ調節可能型、傾天55°
色
本体:マットファインホワイト塗装、セード:乳白色
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
105.1
光束(Lm)
610(光束維持時間:40000時間)
光色
電球色
材質
本体:アルミ、セード:シリコーン
全長(mm)
1300~600
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
100
消費電力(W)
5.8
平均演色評価数(Ra)
93
コード
キャプタイヤコードΦ4
消費電力(VA)
11(100V)
幅(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※調光器併用不可