- CTA-5NE用 日本スピンドル製造 82501110

- CTA-5NE用 日本スピンドル製造 82501110
- CTA-5NE用 日本スピンドル製造 82501110

CTA-5NE用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し7日以内出荷とは
周波数(Hz)50
内容量1個注文コード82501110品番-
参考基準価格(税別)¥149,600販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

冷却塔(CTA-2FNE~60NE)用モーターです。

周波数(Hz)
50
出力(kW)
0.1
極数
4P
電圧(V)
200
関連資料:(0.15MB)
注意
※本製品は標準仕様・NEシリーズ(低騒音型機種)用部品となります。
※ また、車上渡しとなりますので、取替作業はお客様にてお願いいたします。
※ご購入いただく前に、型式・仕様をよくご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする