灯油コックボックス 床ボックス ホースバンド付

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82511304 品番OF-550V
参考基準価格(税別)¥5,250 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

灯油コックはΦ8銅管接続仕様です。
ホースバンド付。
タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。

材質亜鉛 ブロンズ 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 適合管径(Φmm)8 流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差) 最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1 環境温度範囲(℃)外気温:-20〜60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82511295
2024-10-30
用途:
部屋への 灯油配管
製造業

取り付けも簡単で スムーズに取り付けできました。丸穴なので ボールソーで穴あけですぐつけれました。

2024-10-23
用途:
灯油配管の設置
不動産業

使わない時に床をすっきり見栄え良くさせたいときはこれです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする