FLR40SEXDMX36PF3 飛散防止膜付蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式) Panasonic(パナソニック) 82511741

飛散防止膜付蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本注文コード82511741品番FLR40SEXDMX36PF3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。

寸法(mm)バルブ径2.5×全長1198質量(g)253消費電力(W)36口金G13全光束(Lm)3140定格寿命(時間)12000色温度(K)6700
注意
※非常灯・誘導灯には使用できません
※飛散防止膜付蛍光灯は、耐食型、防爆型、高温用器具には使用できません。
※スタータ形器具には絶対に使用しないでください。
※内面導電被膜方式のため銅鉄式安定器の連続調光形器具には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする