曜日別特売
23345-430 ブースソファ 配線口・テーブル付き〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518077

ブースソファ

23345-430 ブースソファ 配線口・テーブル付き〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518077
23345-430 ブースソファ 配線口・テーブル付き〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518077
23345-430 ブースソファ 配線口・テーブル付き〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518077
23345-430 ブースソファ 配線口・テーブル付き〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518077

ブースソファ 配線口・テーブル付き〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82518077
品番
23345-430
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

視線を遮るパネルが作業の集中度や休憩の質を高めるブース型ソファ。緩やかなカーブのサイドパネルが適度なセミクローズド空間をつくり、仕事の合間のリフレッシュや個人の集中スペースにぴったりです。パソコン作業がしやすい幅広天板を採用し、配線口付きでノートPCの電源確保もスムーズ。充電しながら快適に作業できる本格的な個人ワークスペースを実現します。クランプ式電源タップも標準装備で、すぐに使い始められます。

用途
クランプ式電源タップ×1個付き
材質
パネル・座:合板 テーブル・フレーム:繊維板(MDF)
質量(kg)
46
寸法(cm)
【本体】90×90×125(座高42)【座面】69×50【天板】45×27.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,080/税込¥2,288
北海道地方数量1につき¥3,550/税込¥3,905
沖縄地方数量1につき¥4,980/税込¥5,478
離島数量1につき¥4,980/税込¥5,478

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする