曜日別特売
6923-8004 ユニットソファ「マイスロットシリーズ」 グレー〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518147

半円

6923-8004 ユニットソファ「マイスロットシリーズ」 グレー〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518147
6923-8004 ユニットソファ「マイスロットシリーズ」 グレー〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518147
6923-8004 ユニットソファ「マイスロットシリーズ」 グレー〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518147
6923-8004 ユニットソファ「マイスロットシリーズ」 グレー〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518147
6923-8004 ユニットソファ「マイスロットシリーズ」 グレー〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518147
6923-8004 ユニットソファ「マイスロットシリーズ」 グレー〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518147

ユニットソファ「マイスロットシリーズ」 グレー〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
この商品は材質・質量・内容量など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
材質
張地:ポリエステル・ポリプロピレン 中芯:ウレタンフォーム 台輪:前面:ポリ化粧板 側面:メラミン化粧板
質量(kg)
20.7
注文コード
82518147
品番
6923-8004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
¥97,980

【マイスロットシリーズ】フェイクグリーン(別売)と連結できるストエキオリジナルのユニットソファ。幅65cm・幅120cm・半円・幅120cm背付きのパーツを自由に組み合わせることで、直線・L字・曲線など空間に合わせた自在なレイアウトが実現できます。ソファ同士やソファとグリーン(別売)を連結金具で繋いで固定できるので、立ったり座ったりする際もソファがずれずに安心です。フェイクグリーンのプラントボックスと組み合わせれば、リラックス感のある居心地のいい緑豊かな待合・休憩スペースをまるごと手軽に演出できます。

材質
張地:ポリエステル・ポリプロピレン 中芯:ウレタンフォーム 台輪:前面:ポリ化粧板 側面:メラミン化粧板
寸法(cm)
110×55.5×43
種別
半円
質量(kg)
20.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,480/税込¥1,628
北海道地方数量1につき¥2,900/税込¥3,190
沖縄地方数量1につき¥3,480/税込¥3,828
離島数量1につき¥3,480/税込¥3,828

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする