曜日別特売
6923-8000 ユニットソファ「マイスロットシリーズ」 グレー〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518217

使用例

6923-8000 ユニットソファ「マイスロットシリーズ」 グレー〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518217
6923-8000 ユニットソファ「マイスロットシリーズ」 グレー〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518217
6923-8000 ユニットソファ「マイスロットシリーズ」 グレー〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518217
6923-8000 ユニットソファ「マイスロットシリーズ」 グレー〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518217
6923-8000 ユニットソファ「マイスロットシリーズ」 グレー〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518217
6923-8000 ユニットソファ「マイスロットシリーズ」 グレー〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518217

ユニットソファ「マイスロットシリーズ」 グレー〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
この商品は材質・質量・内容量など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
材質
張地:ポリエステル・ポリプロピレン 中芯:ウレタンフォーム 台輪:前面:ポリ化粧板 側面:メラミン化粧板
質量(kg)
13
注文コード
82518217
品番
6923-8000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
¥40,980

【マイスロットシリーズ】フェイクグリーン(別売)と連結できるストエキオリジナルのユニットソファ。幅65cm・幅120cm・半円・幅120cm背付きのパーツを自由に組み合わせることで、直線・L字・曲線など空間に合わせた自在なレイアウトが実現できます。ソファ同士やソファとグリーン(別売)を連結金具で繋いで固定できるので、立ったり座ったりする際もソファがずれずに安心です。フェイクグリーンのプラントボックスと組み合わせれば、リラックス感のある居心地のいい緑豊かな待合・休憩スペースをまるごと手軽に演出できます。

材質
張地:ポリエステル・ポリプロピレン 中芯:ウレタンフォーム 台輪:前面:ポリ化粧板 側面:メラミン化粧板
寸法(cm)
65×65×43
質量(kg)
13
幅(cm)
65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,180/税込¥1,298
北海道地方数量1につき¥2,260/税込¥2,486
沖縄地方数量1につき¥2,780/税込¥3,058
離島数量1につき¥2,780/税込¥3,058

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする