ブラック 1台
ストア・エキスプレス
キューブソファ〔ストエキオリジナル〕
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
1台
1セット(4台)
種別
ブラック
アイボリー
ブラック
グレー
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82518305
品番
6920-2002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
待合ロビーやちょっとしたミーティング時など、いろいろな場面で活躍。荷物置きにも。汚れに強いPVCレザーのキューブソファです。
用途
アジャスター付き
種別
ブラック
材質
張地:塩化ビニル 中芯:木枠・ウレタンフォーム
質量(kg)
4.5
寸法(cm)
40×40×40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650