キューブソファ〔ストエキオリジナル〕
待合ロビーやちょっとしたミーティング時など、いろいろな場面で活躍。荷物置きにも。汚れに強いPVCレザーのキューブソファです。
- 用途
- アジャスター付き
- 材質
- 張地:塩化ビニル 中芯:木枠・ウレタンフォーム
- 質量(kg)
- 4.5
- 寸法(cm)
- 40×40×40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。全6種類を絞り込む
内容量
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600~/税込¥660~ |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000~/税込¥1,100~ |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500~/税込¥1,650~ |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500~/税込¥1,650~ |
ソファ の新着商品
カテゴリ


































