曜日別特売
23345-422 ユニットソファ「ユニゾンシリーズ」〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518549

使用例

23345-422 ユニットソファ「ユニゾンシリーズ」〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518549
23345-422 ユニットソファ「ユニゾンシリーズ」〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518549
23345-422 ユニットソファ「ユニゾンシリーズ」〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518549
23345-422 ユニットソファ「ユニゾンシリーズ」〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518549
23345-422 ユニットソファ「ユニゾンシリーズ」〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518549
23345-422 ユニットソファ「ユニゾンシリーズ」〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518549
23345-422 ユニットソファ「ユニゾンシリーズ」〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518549

ユニットソファ「ユニゾンシリーズ」〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
この商品は材質・質量・内容量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
材質
張地:ポリエチレン 脚部:プラパート・ラワン合板
質量(kg)
11
注文コード
82518549
品番
23345-422
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥67,078
販売価格(税別)
¥60,980

【ユニゾンシリーズ】自由に組み合わせて使えるストエキオリジナルのユニットソファ。正方形・四分円・長方形・半円の4パーツを自由に組み合わせることで、直線・L字・曲線など空間に合わせた自在なレイアウトが実現できます。幅120cmの長方形タイプと半円タイプには専用の丸テーブル(23345-428)を取り付けられるので、ノートPCや飲み物を置けるゆとりある待合・休憩スペースが完成します。連結金具でパーツ同士をしっかり固定できるので、立ったり座ったりする際もソファがずれずに安心です。フェイクグリーン(別売)と組み合わせれば、リラックス感のある居心地のいい緑豊かな空間をまるごと手軽に演出できます。

用途
丸テーブル(23345-428)は(23345-424)(23345-426)専用です。((23345-420)(23345-422)には取り付けできません。)
材質
張地:ポリエチレン 脚部:プラパート・ラワン合板
寸法(cm)
60×60×40(四分円)
質量(kg)
11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,180/税込¥1,298
北海道地方数量1につき¥2,260/税込¥2,486
沖縄地方数量1につき¥2,780/税込¥3,058
離島数量1につき¥2,780/税込¥3,058

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする