6920-2021 キューブソファ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518881

アイボリー(4台)

6920-2021 キューブソファ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518881
6920-2021 キューブソファ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518881

キューブソファ〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量1セット(4台)
種別アイボリー
内容量1セット(4台)注文コード82518881品番6920-2021
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

待合ロビーやちょっとしたミーティング時など、いろいろな場面で活躍。荷物置きにも。汚れに強いPVCレザーのキューブソファです。

用途
アジャスター付き
種別
アイボリー
材質
張地:塩化ビニル 中芯:木枠・ウレタンフォーム
質量(kg)
4.5
寸法(cm)
40×40×40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,045/税込¥1,150
北海道地方数量1につき¥1,710/税込¥1,881
沖縄地方数量1につき¥2,660/税込¥2,926
離島数量1につき¥2,660/税込¥2,926

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする