近藤製作所
近藤製作所の 空圧補器
近藤製作所の 空圧補器関連商品
クイックアジャスタ 任意位置ロッククイックアジャスタ QRD
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
20A
注文コード
82521470
品番
QRD-20A
参考基準価格(税別)
¥173,800
販売価格(税込)
¥181,621
販売価格(税別)
¥
165,110
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
任意の位置でロック可能。
超低摺動。
クリーンルーム対応(特殊)。
仕様
●移動量ネジレ方向α:±2°●許容荷重圧縮方向(N):888●許容荷重引っ張り方向(N):888●許容荷重曲げモーメント(N・m):18
サイズ
20A
タイプ
標準
シリーズ
QRD
許容トルク(N・m)
7
本体質量(kg)
0.9
可搬質量(kg)
6
移動量(mm)
X-Y方向:±2
駆動源(MPa)
エアー:0.3〜0.7