近藤製作所
近藤製作所の 空圧補器
近藤製作所の 空圧補器関連商品
クイックプロテクタ クイックプロテクタ QRB
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82521488
品番
QRB-0.5AS-J2
参考基準価格(税別)
¥91,600
販売価格(税込)
¥95,722
販売価格(税別)
¥
87,020
バスケットに入れる
樹脂ボディの採用により軽量、コンパクト。
総荷重とハンドリング位置での横荷重による過負荷検出が可能。
シンプル構造による低価格を実現。
2方爪、3方爪の選択が可能。
仕様
●バッファ荷重(kgf)ストローク0時:2●バッファ荷重(kgf)ストローク最大時:2.8●移動量コンプライアンス角β:±5°●移動量ネジレ方向α:±3°●移動量バッファストロークZ(mm):4●繰返し精度X-Y方向(mm):±0.15●繰返し精度ネジレ方向α:±0.3°
オプション
2方爪
サイズ
0.5A
タイプ
2方爪(複動式)・過負荷検出センサ付
シリーズ
QRB
本体質量(kg)
0.11+0.15(チャック)
可搬質量(kg)
4(センタリング復帰許容負荷)
移動量(mm)
X-Y方向:±1