変換コネクタ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82521865 品番SMAJ-A-SMBJ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

SMAジャックとSMBジャックを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。

用途SMAプラグをSMBジャックに変換するorSMBプラグをSMAジャックに変換する 材質中心コンタクト:ベリリウム銅/外部:黄銅 種類変換コネクタ 定格電圧(V)AC250 表面処理金めっき(Au) 特性インピーダンス50Ω RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.3以下(DC〜4GHz) 使用周波数(GHz)4 嵌合部形状SMAジャック・SMBジャック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする