曜日別特売
11111302 給料 ホワイト70サイド ムトウユニパック 82536119

11111302 給料 ホワイト70サイド ムトウユニパック 82536119
11111302 給料 ホワイト70サイド ムトウユニパック 82536119
11111302 給料 ホワイト70サイド ムトウユニパック 82536119

給料 ホワイト70サイド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
82536119
品番
11111302
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

上品な白封筒

用途
カード・写真
仕様
サイド貼
種別
定形
紙厚(g/m2)
70
紙質
晒
寸法(横×縦)(mm)
119×197
郵便番号欄
枠なし
入数
1箱(1,000枚入)
用紙色
白系
注意
※【注意点】プリンター対応品ではないため、印刷に伴う不具合(紙詰まり・機械故障・印刷不備等)に関して補償はいたしません。ご使用者の自己責任となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする