曜日別特売
400-PSD063BK シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548676

400-PSD063BK シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548676
400-PSD063BK シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548676
400-PSD063BK シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548676
400-PSD063BK シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548676
400-PSD063BK シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548676
400-PSD063BK シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548676
400-PSD063BK シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548676
400-PSD063BK シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548676
400-PSD063BK シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548676
400-PSD063BK シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548676
400-PSD063BK シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548676
400-PSD063BK シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548676
400-PSD063BK シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548676
400-PSD063BK シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548676
400-PSD063BK シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548676
400-PSD063BK シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548676
400-PSD063BK シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548676
400-PSD063BK シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548676
400-PSD063BK シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548676
400-PSD063BK シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548676
400-PSD063BK シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548676
400-PSD063BK シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548676
400-PSD063BK シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548676
400-PSD063BK シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548676
400-PSD063BK シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548676
400-PSD063BK シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548676
400-PSD063BK シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548676
400-PSD063BK シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548676
400-PSD063BK シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548676
400-PSD063BK シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548676
400-PSD063BK シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548676
400-PSD063BK シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548676

シュレッダー 電動 マイクロカット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82548676
品番
400-PSD063BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

用紙の細断形状は2×10mm極小マイクロカットです。
A4コピー用紙最大3枚とDVD又はCD、クレジットカード1枚が細断できます。
10分連続運転可能です。
オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。
紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。
半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。

仕様
主電源スイッチ:なし
質量(kg)
約5
色
筐体/ブラック、上部/木目(ブラウン)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
550
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約176×335×318
騒音値(dB)
50
連続使用時間
10分(50分休止後再運転可)
細断枚数
3枚※A4コピー用紙64g/平方メートルが目安です。※10号針以下のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。※DVD・CD・カード/1枚
ダストボックス容量(L)
9
細断速度
1.8
細断寸法(mm)
2×10
細断収容数の目安(枚)
(A4コピー用紙)約80
投入口幅(mm)
用紙/220、DVD・CD・カード/124
使用可能用紙サイズ
A4コピー用紙
細断形状
マイクロカット
細断可能物
コピー用紙、 DVD、 CD、 カード、 ホッチキス
注意
※はが き等の厚みのあるもの、切手やシールなどの粘着性のあるものは目詰まりの原因となるものは絶対に細断しないでください。
※シュレッダーの刃の部分に用紙などの細断くずが付着している場合がありますが、全品検品を行なっているため、製品検品の際の細断くずが付着したものになります。使用上問題ございませんので、予めご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする