曜日別特売
HM-5078079 HM5V Heat Inner Vest W001BLK リベルタ 82561651

HM-5078079 HM5V Heat Inner Vest W001BLK リベルタ 82561651
HM-5078079 HM5V Heat Inner Vest W001BLK リベルタ 82561651
HM-5078079 HM5V Heat Inner Vest W001BLK リベルタ 82561651

HM5V Heat Inner Vest W001BLK

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1着
注文コード
82561651
品番
HM-5078079
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898

作業着の下に着用できるヒーター付き薄型インナーベストです。
着膨れがなく動きやすいため冬場の屋外作業にも最適です。
冷えやすい背中を広範囲かつ集中的にヒーターを配置しています。
3段階の温度設定でお好みの温度に調整が可能です。
肩のストラップや胸元のベルトでフィット感を調整可能です。
手洗い洗濯が可能なため、衛生的にご使用いただけます。
USB端子仕様のため、スマートフォン等の充電に使用される、お持ちのモバイルバッテリーに接続いただくだけでご使用いただけます。

トラスコ品番
593-4996
材質
表地パイピング部分:ナイロン100% 、裏地:ポリエステル100% 、ストラップ部分:ポリエステル100%
色
黒
稼働時間(時間)
弱/約13、中/約8、強/約4(10000mAhバッテリー使用時)
注意
※モバイルバッテリーは付属しておりません。
※(市販品お求めください。
※オートパワーオフ機能が搭載されていないことをご確認ください。
※)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする