ツヨロン(藤井電工)
ロックリトラ安全帯
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
胴ベルト長さ(mm)
1100
1200
1100
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82589407
品番
TB-LRN-599-BLK-S-JAN-BP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。
織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
スチール製のフックとバックルを採用しています。
用途
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
トラスコ品番
629-1403
胴ベルト長さ(mm)
1100
材質
ナイロン(ベルト部)
ベルト色
黒
フック口開き(mm)
50
ランヤード(長さ)(mm)
1400
胴ベルト幅(mm)
50
最大使用質量(kg)
100
ランヤード(幅)(mm)
15
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
※点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
※一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り