TF7R-10P-A まとめ買い フェライト磁石 丸形 TRUSCO 82589870

まとめ買い フェライト磁石 丸形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
厚さ(mm)5
吸着力(N)1.46
内容量1袋(10個)注文コード82589870品番TF7R-10P-A
参考基準価格(税別)¥1,460販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

10個で1パックのお買い得品番です。
保磁力が高いので減磁がありません。
耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。

用途
スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
トラスコ品番
691-7030
厚さ(mm)
5
吸着力(N)
1.46
外径(mm)
7
表面磁束密度(T)
0.141
材質
マグネット:フェライト磁石
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする