曜日別特売

等方性キャップマグネット 丸型 (Rタイプ)

等方性キャップマグネット 丸型 (Rタイプ) - マグナ

フェライト磁石とヨーク(鉄)を組合わせて、磁力を一定方向に集中させ、より強力にした磁石応用品

付属品
6086229、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
形状
厚さ(mm)
5
吸着力(N)
6.86
穴の有無
外径(mm)
23.5
マグネット
等方性フェライト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
残留磁束密度(mT)
200-235
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
823503214-5024
110
92
101(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする