TRUSCO
まとめ買い フェライト磁石 丸形
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
吸着力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
吸着力(N)
0.74
注文コード
82590010
品番
TF8R-10P-A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
10個で1パックのお買い得品番です。
保磁力が高いので減磁がありません。
耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途
スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
トラスコ品番
691-7036
厚さ(mm)
2
吸着力(N)
0.74
外径(mm)
8
表面磁束密度(T)
0.081
材質
マグネット:フェライト磁石