曜日別特売
T06R03-M1.6-10P まとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) TRUSCO 82590141

まとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は吸着力など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(10個)
吸着力(N)
7.67
注文コード
82590141
品番
T06R03-M1.6-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,660販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

10個で1パックのお買い得品番です。
磁力の強いネオジム磁石です。

用途
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
トラスコ品番
693-2852
厚さ(mm)
3
吸着力(N)
7.67
適合ねじ
M1.6
外径(mm)
6
材質
マグネット:ネオジム磁石
表面磁束密度(T)
0.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする