TRUSCO
まとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
吸着力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(10個)
吸着力(N)
8.82
注文コード
82590475
品番
T07R03-M1.6-10P
参考基準価格(税別)
¥4,470
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
10個で1パックのお買い得品番です。
磁力の強いネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
トラスコ品番
693-2845
厚さ(mm)
3
吸着力(N)
8.82
適合ねじ
M1.6
外径(mm)
7
材質
マグネット:ネオジム磁石
表面磁束密度(T)
0.38