TRUSCO
まとめ買い フェライト磁石 丸形
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
厚さ(mm)
3
5
3
吸着力(N)
1.19
1.46
1.19
0.15
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
82590500
品番
TF9R-10P-A
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
10個で1パックのお買い得品番です。
保磁力が高いので減磁がありません。
耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途
スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
トラスコ品番
691-7038
厚さ(mm)
3
吸着力(N)
1.19
外径(mm)
9
表面磁束密度(T)
0.1
材質
マグネット:フェライト磁石