曜日別特売
T35R05-M5-10P まとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) TRUSCO 82590719

まとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は吸着力など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(10個)
吸着力(N)
106.33
注文コード
82590719
品番
T35R05-M5-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥88,640販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980

10個で1パックのお買い得品番です。
磁力の強いネオジム磁石です。

用途
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
トラスコ品番
692-9766
厚さ(mm)
5
吸着力(N)
106.33
適合ねじ
M5
外径(mm)
35
材質
マグネット:ネオジム磁石
表面磁束密度(T)
0.33

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする