TF2R-10P-A まとめ買い フェライト磁石 丸形 TRUSCO 82590737

まとめ買い フェライト磁石 丸形

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
厚さ(mm)3
吸着力(N)0.15
内容量1袋(10個)注文コード82590737品番TF2R-10P-A
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

10個で1パックのお買い得品番です。
保磁力が高いので減磁がありません。
耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。

用途
スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
トラスコ品番
691-7031
厚さ(mm)
3
吸着力(N)
0.15
外径(mm)
2
表面磁束密度(T)
0.108
材質
マグネット:フェライト磁石
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする