TRUSCO
まとめ買い フェライト磁石 角形
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
82590859
品番
TF4K-10P-A
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
10個で1パックのお買い得品番です。
保磁力が高いので減磁がありません。
耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途
スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
トラスコ品番
691-7035
材質
マグネット:フェライト磁石
長さ(mm)
4
幅(mm)
4
厚さ(mm)
2
吸着力(N)
0.39
表面磁束密度(T)
0.105