曜日別特売
CA3279 軸付砥石(グリーン砥石) Minimo 82613076

軸付砥石(グリーン砥石)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
粒度#100
外径(Φmm)13
内容量1袋(10本)注文コード82613076品番CA3279
参考基準価格(税別)¥4,570販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。

トラスコ品番
852-6307
幅(mm)
19
粒度
#100
全長(mm)
47
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
30000
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
外径(Φmm)
13
砥粒
GC

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする