曜日別特売

ワンタッチマグネットキャッチMC-YSW型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
トラスコ品番133-4003
内容量1個注文コード82614887品番MC-YSW01B
参考基準価格(税別)¥84販売価格(税込)¥84
販売価格(税別)
76

MC-YS型の板金タイプのマグネットキャッチで、脱着が容易です。
高さ6mmの薄型サイズです。

トラスコ品番
133-4003
ブラック
吸着力(N)
12
吸着力(N[kgf])
1.2
材質
ポリアセタール(POM)
種類
標準タイプ
付加機能
ワンタッチ取付
注意
※取付板厚が1、2 mmの場合は、別売のスぺーサー YS-P05をご使用ください(取付板厚が1.6、2.6 mmの場合は不要です)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする