LAMP(スガツネ工業)
ワンタッチマグネットキャッチMC-YSW型
MC-YS型の板金タイプのマグネットキャッチで、脱着が容易です。
高さ6mmの薄型サイズです。
材質
ポリアセタール(POM)
種類
標準タイプ
付加機能
ワンタッチ取付
内容量
1個
注意
※取付板厚が1、2 mmの場合は、別売のスぺーサー YS-P05をご使用ください(取付板厚が1.6、2.6 mmの場合は不要です)。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
吸着力(N)
吸着力(N[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82609795
MC-YSW02B
133-0853
ブラック
29
3
¥
270
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82614887
MC-YSW01B
133-4003
ブラック
12
1.2
¥
84
¥
76
¥
84
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82627801
MC-YSW01W
132-9244
ホワイト
12
1.2
¥
84
¥
76
¥
84
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82628991
MC-YSW02W
132-9322
ホワイト
29
3
¥
270
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください