Minimo
軸付砥石(グリーン砥石)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
粒度
#100
#100
#120
外径(Φmm)
16
13
16
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
82615158
品番
CA3280
参考基準価格(税別)
¥4,570
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
トラスコ品番
852-6308
幅(mm)
16
粒度
#100
全長(mm)
43.5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
外径(Φmm)
16
砥粒
GC