曜日別特売
MC009BR マグネットキャッチMC009型 LAMP(スガツネ工業) 82624039

MC009BR マグネットキャッチMC009型 LAMP(スガツネ工業) 82624039
MC009BR マグネットキャッチMC009型 LAMP(スガツネ工業) 82624039

マグネットキャッチMC009型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラウン
トラスコ品番132-4119
内容量1個注文コード82624039品番MC009BR
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189
トラスコ品番
132-4119
ブラウン
吸着力(N)
24.5
付属品
受座
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
15
全長(mm)
45
高さ(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする