LAMP(スガツネ工業)
マグネットキャッチMC009型
付属品
受座
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
15
全長(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
吸着力(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82624039
MC009BR
132-4119
ブラウン
24.5
¥
210
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82624249
MC009SBR
132-4096
ブラウン
49
¥
240
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82633455
MC009W
133-2439
ホワイト
24.5
¥
210
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82634365
MC009SW
132-6093
ホワイト
49
¥
240
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください