曜日別特売
SR75-80-C16 ダイヤモンドカップ SRカップ(エア工具用) サカヰ産業 82626157

ダイヤモンドカップ SRカップ(エア工具用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82626157
品番
SR75-80-C16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

溝部にスパッタが入り込む事で、スパッタを『斫り取る』様に効率的に除去します。
刃物の平面と側面でスパッタのみを除去する為、大切な母材(鋼材)を削り取る事なく、欠損を抑制します。
刃先にダイヤモンドを採用しており、摩耗しても再研磨して繰り返し利用が可能です。
黒皮除去についても、大きな効果を発揮します。

用途
溶接スパッタ除去に。
黒皮除去に。
トラスコ品番
715-4839
粒度
80
厚さ(mm)
10
穴径(Φmm)
16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13500
回転数(min-1[r.p.m])
使用推奨:7000
外径(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする