LAMP(スガツネ工業)
ワンタッチマグネットキャッチMC-YSW型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
トラスコ品番
132-9244
133-0853
133-4003
132-9244
132-9322
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82627801
品番
MC-YSW01W
参考基準価格(税別)
¥84
販売価格(税込)
¥84
販売価格(税別)
¥
76
バスケットに入れる
MC-YS型の板金タイプのマグネットキャッチで、脱着が容易です。
高さ6mmの薄型サイズです。
トラスコ品番
132-9244
色
ホワイト
吸着力(N)
12
吸着力(N[kgf])
1.2
材質
ポリアセタール(POM)
種類
標準タイプ
付加機能
ワンタッチ取付
注意
※取付板厚が1、2 mmの場合は、別売のスぺーサー YS-P05をご使用ください(取付板厚が1.6、2.6 mmの場合は不要です)。