LAMP(スガツネ工業)
マグネットキャッチMS型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ホワイト
ブラウン
トラスコ品番
132-5607
132-4093
132-5607
132-4112
132-4091
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82628905
品番
MS6WP
参考基準価格(税別)
¥605
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
吸着面は前後調節できるため、扉の反りなどにも対応できます。
トラスコ品番
132-5607
幅(mm)
24
全長(mm)
36.5
色
ホワイト
高さ(mm)
19
付属品
受座W4
材質
プラスチック
吸着力(N)
39.2
注意
※ねじは付属しておりません。
※本製品のヨーク部は素地のため、錆が生じることがあります。