曜日別特売

マグネットキャッチMS型

マグネットキャッチMS型 - LAMP(スガツネ工業)

吸着面は前後調節できるため、扉の反りなどにも対応できます。

付属品
受座W4
材質
プラスチック
内容量
1個
注意
※ねじは付属しておりません。
※本製品のヨーク部は素地のため、錆が生じることがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82612480MS4WP132-40932333ホワイト16.5
405
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
82628905MS6WP132-56072436.5ホワイト19
605
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
82636201MS4BRP132-41122333ブラウン16.5
405
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
82637138MS6BRP132-40912436.5ブラウン19
605
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする