Minimo
ダイヤモンドカッティングディスク 全面電着
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82630689
品番
MC1213
参考基準価格(税別)
¥9,060
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。
ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。
トラスコ品番
852-7881
軸径(Φmm)
3
粒度
140
全長(mm)
45.5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
刃径(Φmm)
16
刃厚(mm)
0.35